SY123A-6GZ-M3 SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC 43129083 SY123A-6GZ-M3 SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC 43129083

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC 12 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43129083 品番SY123A-6GZ-M3
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電圧・ブラケットなど19種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(6) DC 12 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし 配管(-) マニホールド用 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 操作方法(-) ノンロックプッシュ式 作業手順(-)ノンロックプッシュ式 流量(A) 大流量タイプ CE-対応品非適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする