クールマンyf(スプレー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43129129 品番CM400yf
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。
従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。
注入後15〜30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。
またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(8.1MB)
注意
※ガスチャージ後1〜 2 日で抜けてしまう様な場合、本品では漏れを止めることができない為、部品交換した後、予防整備としてご使用ください。
※過充填は、冷媒能力低下の原因になる恐れがありますので、入れ過ぎないでください。
※コンプレッサーの回転部分の漏れは止めることはできません。
※良く振って 1 回で使い切ってください。
※400g の冷媒量に対し、1 本の割合(5%)でご使用ください。
※本品は R1234yf 30g+ オイル 20g=50g で構成されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする