曜日別特売
SY123A-5G-PM3-F-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC 43129196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY123A-5G-PM3-F-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC 43129196
SY123A-5G-PM3-F-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC 43129196

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(F) ブラケット付注文コード43129196品番SY123A-5G-PM3-F-Q
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3定格電圧(V)(5) DC 24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mmブラケット(F) ブラケット付配管(P) P、R、Aポート直接配管用ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし操作方法(-) ノンロックプッシュ式作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(A) 大流量タイプCE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする