SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 差し込み式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパーあり差し込み式キャスター
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43129391
品番
BKWSJ-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番
685-7119
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
差込:200
車輪幅(mm)
42
取付高(mm)
186.6
径(Φmm)
ジャッキ:35
車輪
ゴム車輪
ジャッキ寸法(mm)
長さ:350
許容荷重(daN)
1760
車輪径D(Φmm)
130
車輪取付幅(mm)
53
ロッド長さ(m)
棒:93
偏心(mm)
45
調整量(mm)
120