ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43129418 品番BKWSJP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番685-7118 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)196.6 径(Φmm)ジャッキ:35 内径(Φmm)ジャッキ:25.1 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 許容荷重(daN)1960 車輪径D(Φmm)150 車輪取付幅(mm)56 偏心(mm)45 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)棒:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする