BKWSJF-150 ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129427

ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)1960
取付高(mm)196.6
内容量1個注文コード43129427品番BKWSJF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番685-7121材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする