緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43129506 品番 SAJ-TS6-SJ-CAV-100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。
ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。
挟み込み防止対策にもおすすめです。

用途
福祉向け台車に。
医療機器台車に。
軽量運搬用。
各種デザインワゴンに。
トラスコ品番706-3236 材質金具:スチール、車輪:ゴムSBR、カバー:ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)127 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 車輪ゴム 荷重(kg)緩衝:〜50 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)680 車輪径D(Φmm)100 偏心(mm)35〜49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする