曜日別特売
SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100U 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129540

緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
許容荷重(daN)580
車輪ウレタン
トラスコ品番706-3234
内容量1個注文コード43129540品番SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。
ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。
挟み込み防止対策にもおすすめです。

用途
福祉向け台車に。
医療機器台車に。
軽量運搬用。
各種デザインワゴンに。
トラスコ品番706-3234材質金具:ステンレス(SUS305)、車輪:ポリウレタン、カバー:ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12車輪ウレタン荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35許容荷重(daN)580車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする