HIFIMAN
HIFIMANの AV家電
HIFIMANの オーディオ
HIFIMANの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43129716
品番
Svanar
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
音圧感度:100dB
本体質量(g)
イヤホン:約13(ケーブル含まず)
インピーダンス(Ω)
60
周波数帯域(Hz)
5-35k