仕様●SNR:【BlueMini R2R】 118dB (USBモード), 97dB (Bluetoothモード)●アンプ出力:(実測) 【BlueMini R2R】 230mw / (理論値) 【BlueMini R2R】 1125mw●ヘットフォンインピーダンス:18Ω
質量(g)【ヘットフォン本体】 360【BlueMini R2R】 25
感度【ヘットフォン本体】 93.5dB
周波数特性【ヘットフォン本体】
端子【ヘットフォン本体】ケーブル/ 3.5mmバランス端子採用
入出力Bluetooth/USB-C(マイク内蔵)
BluetoothVer. 5.0
再生時間(時間)【BlueMini R2R】 6-7
対応コーデックBluetooth:LDAC,aptX-HD,aptX,AAC,SBC