HIFIMAN
HIFIMANの AV家電
HIFIMANの オーディオ
HIFIMANの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インピーダンス(Ω)
14
注文コード
43129786
品番
Ananda NANO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
419
感度
94dB
周波数特性
5Hz-55kHz
インピーダンス(Ω)
14