HIFIMAN
HIFIMANの AV家電
HIFIMANの オーディオ
HIFIMANの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(g)
8.0/イヤホン1個、充電ケース:83.7
注文コード
43129917
品番
Svanar Wireless LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●HIFIモード:約5時間●トランスペアレントモード:約7時間●ワイヤレス接続:Bluetooth 5.2●充電ケースへの追加給電:3回●通信範囲:15m(障害物のないオープンスペース)
質量(g)
8.0/イヤホン1個、充電ケース:83.7
周波数特性
10Hz - 35kHz
ノイズリダクション
ANC:約35db、ANC/モード:約6時間
防水性
IPX5