※代表画像です。

FWD11-10A-02CB-DC24V 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜) CKD 43129996 FWD11-10A-02CB-DC24V 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜) CKD 43129996 FWD11-10A-02CB-DC24V 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜) CKD 43129996 FWD11-10A-02CB-DC24V 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜) CKD 43129996 FWD11-10A-02CB-DC24V 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜) CKD 43129996

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc3/8 仕様取付板:あり 注文コード43129996 品番FWD11-10A-02CB-DC24V
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・接続口径・仕様など902種類から選べます 他の種類を見る

水用の小形パイロット式電磁弁です。
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。
水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。
ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。

用途水のON/OFF制御に 仕様取付板:あり 接続口径Rc3/8 保護構造IPX5 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ オリフィス径(Φmm)15 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 〜 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) コイルオプション:グロメットリード線(300mm) 周囲温度(℃)-10 〜 60 (流体の凍結のないこと) Cv値4.2 作動圧力差範囲(MPa)0.02〜0.7 定格電圧変動範囲±10% 材質(ボディシール)黄銅・PPS/NBR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※弁座漏れ0cm3/minは、1分間に水滴が出ないことを示します。
※オリフィス径は、弁座部の径を示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする