SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
(10) 横配管形
取付方式
直接取付
注文コード
43130483
品番
SY30M-1-35A1-00
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・取付方式
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
P、Eポート:(00) ポートプラグ
仕様
給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
型式
(10) 横配管形
取付
(-) 直接取付
取付方式
直接取付
シリーズ
SY3000
パイロット方式
(-) 内部パイロット
取出方向
(1) コネクタ上向き
配管方向
横配管
給排気ブロックアセンブリ
PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
ポート管接続口径
ポートプラグ
コネクタ取出方向
上向き
CADデータダウンロード