大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43132004
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-3
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7