大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43132363
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9