大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43133334
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴