SY3101T-5Z1-B-NA S Series(SY3101T) SMC 43133938

S Series(SY3101T)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) 24 DC 注文コード43133938 品番SY3101T-5Z1-B-NA
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) 24 DC ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様プラスコモン 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする