大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ小頭(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43135513
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
材質
黄銅
色
黒
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
約3.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91