大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
(+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
43135827
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
寸法D(Φmm)
5.5
寸法H(mm)
0.6
寸法M(mm)
#1
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴