曜日別特売
M2×8 (+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43136082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×8 (+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43136082
M2×8 (+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43136082

(+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM2長さ(mm)8注文コード43136082品番M2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)8寸法D(Φmm)3.4寸法H(mm)0.3寸法M(mm)#0材質表面処理ユニクロ頭部形状超低頭穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42392174
2016-03-11
用途: 組立

まさかこんなものまで当日出荷とは・・・
おそるべしモノタロウ。。

対象商品 : 42392183
2013-05-18
用途: ロボット製作
九州産業大学付属九州産業高等学校その他業種

低頭で使いやすいネジです、鍋ネジで組み立てると電池または基盤の接続部とのショートする恐れが無くなりました。より小型化高密度の組み立てが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする