※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43136091 M3×6 (+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43136091

(+)超低頭ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3 長さ(mm)6 注文コード43136091 品番M3×6
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はねじの呼び・長さなど11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 寸法D(Φmm)5.5 寸法H(mm)0.6 寸法M(mm)#1 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42392174
2016-03-11
用途:
組立

まさかこんなものまで当日出荷とは・・・
おそるべしモノタロウ。。

対象商品:
42392183
2013-05-18
用途:
ロボット製作
九州産業大学付属九州産業高等学校 様 (その他業種)

低頭で使いやすいネジです、鍋ネジで組み立てると電池または基盤の接続部とのショートする恐れが無くなりました。より小型化高密度の組み立てが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする