大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
(+)超低頭ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
注文コード
43136116
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
寸法D(Φmm)
3.4
寸法H(mm)
0.3
寸法M(mm)
#0
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴