SY3120-5W2-C4 S Series(SY3120-5W2) SMC 43137377

S Series(SY3120-5W2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43137377 品番 SY3120-5W2-C4
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする