※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 ブラケット(F2) サイドブラケット付 注文コード43138734 品番SY3120-6LOU-M5-F2-Q
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケットなど7種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 ブラケット(F2) サイドブラケット付 コネクタコネクタなし CE-対応品(Q) CE対応品 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(6) DC12 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする