大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43140894
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4