大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43141226
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.4
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
4
ドライブサイズ
T4