大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43141271
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
6
ドライブサイズ
T5