大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43141393
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
ドライブサイズ
T8