大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43141524
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
ドライブサイズ
T20