SY3130T-5NZE1-M5-NA S Series(SY3130T) SMC 43142216

S Series(SY3130T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 ねじの種類(-) M Thread 注文コード43142216 品番SY3130T-5NZE1-M5-NA
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) M Thread 管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様マイナスコモン 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする