大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43142233
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9
ドライブサイズ
T10