SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY313D)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC3
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
43142672
品番
SY313D-RG-C4
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC3
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm