SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY313T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
43142977
品番
SY313T-6GZD-C6
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気