大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43144175
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ブラック
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10