TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43144202 品番 M3×15
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状トラス 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状タンパープルーフ 表面処理ブラック 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 寸法I(mm)(最小)1.016 寸法K(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする