大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43145094
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
クローム