大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43145261
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
クローム
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30