大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43145681
品番
M2.6×3
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ