SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY315DR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43146258
品番
SY315DR-5G-01
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気