大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43147151
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
三価ステンコート
寸法A(mm)
3.35
寸法D(mm)
1.016
寸法I(mm)
(最小)1.143
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ドライブサイズ
T20