大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43148095
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10