大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43148156
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20