大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43148777
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.65
寸法K(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30