大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43150204
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ノンクロームブラック
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最小)1.65
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30