玉川窯業
玉川窯業の 内装資材
玉川窯業の タイル
カルセラ 超軽量レンガタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(115枚)
注文コード
43151144
品番
karukaru-B-4-115
参考基準価格(税別)
¥13,636
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。
熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができます。
用途
外壁・内装用。
厚さ(mm)
約12
色
B-4ブラックブラウン
質量(g)
約140
寸法(縦×横)(mm)
約65×215
注意
※壁張り専用で床には張れません。
※通常1箱115枚入りとなりますが、配送時破損の予備用として+5枚多く同梱しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません