曜日別特売
SY3220-3MOZ-N7-F2 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMC 43151194

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手注文コード43151194品番SY3220-3MOZ-N7-F2
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする