ノートパソコン 充電器 PD65W Type-C×2 小型 軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43151510 品番ACDC-PD4570BK
参考基準価格(税別)¥10,210 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。
出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大70Wとなります。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約127 使用温度範囲(℃)0〜25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×29.5×60 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力65、2ポート同時接続時:合計最大出力70、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力50 プラグ形状固定プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする