モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17〜35インチ 耐荷重約1〜15kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43151598 品番DPA-SS10BK
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。
17〜35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約6.15 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1〜15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17〜35インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10〜85、グロメット(穴に通して固定):10〜48

商品説明動画

組み立て DPA-SS10BK
製品紹介 DPA-SS10BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする