メンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43151720 品番IZF-V972-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

本体も刃も3年保証
全自動洗浄器
洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。
音波駆動
ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。
ダイキャスト刃枠
パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。
4枚刃
なめらかな剃り心地

仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。 セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書 N(ゴールド) 質量(g)約272 外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163 充電時間(時間)約2 蓄電池タイプLi-ion 適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする